| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans120966-896-3XL Herst.-Nr.: 120966-896-3XL EAN/GTIN: 7322302640375 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Belüftungs-Stretcheinsätze an Seiten und Ärmelbündchen
- durchgehender Reißverschluss an der Vorderseite
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
Material: - Mikro-Fleece: 100% Polyester
- Gewicht Mikro-Fleece: 170 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 92% Polyester, 8% Elasthan | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,67* | € 48,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,94* | € 49,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 38,53* | € 51,08* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,32* | € 61,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|