Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 120966-896 Fleece-Jacke 4003 MFL Grau/Schwarz Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 120966-896 Fleece-Jacke 4003 MFL Grau/Schwarz Gr.XS
Fristads Kansas 120966-896 Fleece-Jacke 4003 MFL Grau/Schwarz Gr.XS
Fristads Kansas 120966-896 Fleece-Jacke 4003 MFL Grau/Schwarz Gr.XS
Artikel-Nr.:
     1955-2001854226
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     120966-896-XS
EAN/GTIN:
     7322302640313
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fristads Kansas 120966-896-XS Fleece-Jacke 4003 MFL Grau/Schwarz Gr.XS

Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Innenblende / Stehkragen mit Fleece-Futter / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss und Mesh-Fächern / Stretch-Material an den Seiten.

Material:
Mikro-Fleece: 100% Polyester.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
120966-896-XS
Werksnummer:
120966-896-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XS
Produktart:
Fleece-Jacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,52*
€ 48,70*
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 36,78*
€ 48,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 38,22*
€ 51,02*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,18*
€ 61,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.