| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans120955-900-XS Herst.-Nr.: 120955-900-XS EAN/GTIN: 7322302621251 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verdeckte Druckknopfleiste
- Brusttasche mit Stifttasche, Patte mit Druckknopf
- 2 Vordertaschen mit Patten und Druckknöpfen
- rückseitiger Bewegungsschlitz
- Ärmel mit Druckknopf verstellbar
- geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 192 g/m² | Größe: | XS | Material: | 67% Polyester,31% Baumwolle,2% Karbon | Typ: | ESD-Mantel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,65* | € 87,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,49* | € 87,62* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 77,90* | € 110,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|