Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Baumwoll-Overall 8112 KC, mit Knietaschen, kurz, königsblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon One Baumwoll-Overall 8112 KC, mit Knietaschen, königsblau Gr. M Tall
Icon One Baumwoll-Overall 8112 KC, mit Knietaschen, königsblau Gr. M Tall
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114123-530-M TALL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114123-530-M TALL
EAN/GTIN:
     7322302529977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • 3-Nadel-Kappnähte
  • diagonal geschnittene Frontpartie
  • Reflex-Applikation in der Kniebeuge
  • anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss
  • verstellbare Ärmelsaumweiten
  • breite Rückenpartie mit Passe
  • Durchgrifföffnung zur Innenhose (in beiden Seitentaschen)
  • verdeckte Knopfleiste
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach
  • 2 Seitentaschen – eine mit extra Handytasche
  • Innentasche mit Knopf
  • 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte
  • große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche und Patte und Stifttaschen
  • doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) – mit Stifttasche
  • Hammerschlaufen
  • Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Nackenbereich
  • Knietaschen
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 127440)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
M Tall
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Arbeitsoverall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,30*
€ 142,93*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 102,38*
€ 143,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,65*
€ 170,9435
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,94*
€ 162,9586
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,42*
€ 158,7698
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,91*
€ 154,5929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,98*
€ 145,1562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,61*
€ 137,5759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,38*
€ 121,8322
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
114123-530-S Tall
ab € 102,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.