Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Baumwoll-Latzhose 1112 KC, mit Knietaschen, schwarz Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon One Baumwoll-Latzhose 1112 KC, mit Knietaschen, schwarz Gr. 54
Icon One Baumwoll-Latzhose 1112 KC, mit Knietaschen, schwarz Gr. 54
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114121-940-C54
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114121-940-C54
EAN/GTIN:
     7322302529335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz größe 54
arbeitslatzhose schwarz

Produktbeschreibung:

  • 3-Nadel-Kappnähte
  • diagonal geschnittene Rückenpartie
  • elastische Träger
  • verstellbare Bundweite
  • anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss
  • seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose
  • Reflex-Applikation in der Kniebeuge
  • Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen – eine mit extra Handytasche
  • große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche und Patte und Stifttaschen
  • doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) – mit Stifttasche
  • 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte
  • Hammerschlaufen
  • Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Rückenbereich
  • Knietaschen
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 127440)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
54
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,68*
€ 88,82*
7 Tage
51
€ 5,99*
ab € 70,02*
€ 89,18*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 80,04*
€ 112,82*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,82*
€ 134,2558
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,66*
€ 126,9254
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,92*
€ 123,6648
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,18*
€ 120,4042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,43*
€ 114,7517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,40*
€ 111,146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,04*
€ 95,2476
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114121-530-C42
ab € 69,59*
Ähnlich
Fristads Kansas
114121-540-C42
ab € 69,10*
Ähnlich
Fristads Kansas
114121-940-C42
ab € 69,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.