Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMI Hemd Langarm 7000 P159 weiß Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LMI Hemd Langarm 7000 P159 weiß Gr. M
LMI Hemd Langarm 7000 P159 weiß Gr. M
LMI Hemd Langarm 7000 P159 weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113842-900-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113842-900-M
EAN/GTIN:
     7322302524392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • erfüllt die Norm DIN 10524
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Seitenschlitze
  • Zonenmarkierung der Kleidungsstücke mit subliminalem Transfer oder Stickerei sind erlaubt
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
210 g/m²
Größe:
M
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitshemd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,55*
€ 29,47*
7 Tage
7
€ 5,99*
ab € 21,64*
€ 29,59*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,15*
€ 37,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,8392
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,96*
€ 41,6024
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,2228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113842-900-2XS
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.