Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMI Hemd Langarm 7000 P159 weiß Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LMI Hemd Langarm 7000 P159 weiß Gr. L
LMI Hemd Langarm 7000 P159 weiß Gr. L
LMI Hemd Langarm 7000 P159 weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113842-900-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113842-900-L
EAN/GTIN:
     7322302524408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • erfüllt die Norm DIN 10524
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Seitenschlitze
  • Zonenmarkierung der Kleidungsstücke mit subliminalem Transfer oder Stickerei sind erlaubt
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
210 g/m²
Größe:
L
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitshemd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,58*
€ 29,39*
7 Tage
111
€ 5,99*
ab € 21,66*
€ 29,51*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,17*
€ 37,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,7202
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,5782
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,86*
€ 41,4834
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,94*
€ 40,3886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113842-900-2XS
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.