Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMI Mantel kurz 3003 P154 weiß Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LMI Mantel kurz 3003 P154 weiß Gr. XXXL
LMI Mantel kurz 3003 P154 weiß Gr. XXXL
LMI Mantel kurz 3003 P154 weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113841-900-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113841-900-3XL
EAN/GTIN:
     7322302598331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Fleischträgermantel

Produktbeschreibung:

  • erfüllt die Norm DIN 10524
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Innentasche
  • Zonenmarkierung der Kleidungsstücke mit subliminalem Transfer oder Stickerei sind erlaubt
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
245 g/m²
Größe:
3XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Mantel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,75*
€ 44,84*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,47*
€ 45,07*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,07*
€ 53,6333
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,6103
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,25*
€ 50,2775
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,14*
€ 48,9566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,9102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,9701
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,7801
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
113841-900-2XS
ab € 30,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.