Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMI Mantel lang 3004 P154 weiß Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LMI Mantel lang 3004 P154 weiß Gr. S
LMI Mantel lang 3004 P154 weiß Gr. S
LMI Mantel lang 3004 P154 weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113840-900-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113840-900-S
EAN/GTIN:
     7322302524231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Fleischträgermantel

Produktbeschreibung:

  • erfüllt die Norm DIN 10524
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Innentasche
  • Seitenschlitze
  • Zonenmarkierung der Kleidungsstücke mit subliminalem Transfer oder Stickerei sind erlaubt
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
245 g/m²
Größe:
S
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Mantel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,40*
€ 46,90*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,93*
€ 47,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,0966
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,0379
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,24*
€ 52,6456
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,08*
€ 51,2652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,8142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,1121
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 37,9967
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
113840-900-2XS
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.