| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans113102-530-L Herst.-Nr.: 113102-530-L EAN/GTIN: 7322302495692 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 3-Nadel-Kappnähte
- diagonal geschnittene Frontpartie
- Reflex-Applikation in der Kniebeuge
- anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss
- verstellbare Ärmelbundweiten
- breite Rückenpartie mit Passe
- Durchgrifföffnung zur Innenhose (in beiden Seitentaschen)
- verdeckter 2-Wege-Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patte und Innentasche
- 2 Seitentaschen – eine mit extra Handytasche
- Innentasche mit Knopf
- 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte
- große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen
- doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) – mit Stifttasche
- Hammerschlaufen
- Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Nackenbereich
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 295 g/m² | Größe: | L | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Arbeitsoverall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,17* | € 133,76* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,51* | € 134,36* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 97,49* | € 136,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|