Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Overall 8111 LUXE rot Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon One Overall 8111 LUXE rot Gr. XXL
Icon One Overall 8111 LUXE rot Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113102-331-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113102-331-2XL
EAN/GTIN:
     7322302495593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • 3-Nadel-Kappnähte
  • diagonal geschnittene Frontpartie
  • Reflex-Applikation in der Kniebeuge
  • anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss
  • verstellbare Ärmelbundweiten
  • breite Rückenpartie mit Passe
  • Durchgrifföffnung zur Innenhose (in beiden Seitentaschen)
  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Innentasche
  • 2 Seitentaschen – eine mit extra Handytasche
  • Innentasche mit Knopf
  • 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte
  • große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen
  • doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) – mit Stifttasche
  • Hammerschlaufen
  • Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Nackenbereich
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
2XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsoverall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,90*
€ 153,391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,32*
€ 146,7508
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,16*
€ 142,9904
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,01*
€ 139,2419
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,08*
€ 129,8052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,41*
€ 125,4379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,86*
€ 108,1234
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
113102-331-S
ab € 90,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.