| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans113097-530-C164 Herst.-Nr.: 113097-530-C164 EAN/GTIN: 7322302487260 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 3-Nadel-Kappnähte
- diagonal geschnittene Rückenpartie
- elastische Träger
- verstellbare Bundweite
- anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss
- seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose
- Reflex-Applikation in der Kniebeuge
- Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen – eine mit extra Handytasche
- große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche und Patte und Stifttaschen
- doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) – mit Stifttasche
- 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte
- Hammerschlaufen
- Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Rückenbereich
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 164 | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,18* | € 82,58* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,20* | € 82,60* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,38* | € 102,40* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 74,10* | € 104,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|