Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose 2123 CYD schwarz Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose 2123 CYD schwarz Gr. 58
Hose 2123 CYD schwarz Gr. 58
Hose 2123 CYD schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans110327-940-C58
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     110327-940-C58
EAN/GTIN:
     7322302447721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 2 Vordertaschen
  • 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen, eine davon mit Patte und Klettverschluss
  • D-Ring an Gürtelschlaufe
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifthalter, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • Multifunktionsbeintasche mit Handytasche, Ausweistasche, Reißverschlusstasche und großer Tasche mit Druckknopfverschluss
  • vorgeformte Knie
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
  • Höhenverstellung für Kniepolster in der Knietasche
  • CORDURA®-verstärktes Beinende, mit Druckknöpfen verstellbar
  • reflektierende Paspelierung an den Beinenden
  • Taschen an den beanspruchten Stellen mit Metallnieten verstärkt
  • Kontrastnähte
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
330 g/m²
Größe:
58
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,02*
€ 121,4038
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,94*
€ 116,5486
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,42*
€ 113,5498
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,91*
€ 110,5629
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,44*
€ 105,2436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,67*
€ 103,1373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,8942
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
110327-940-C44
ab € 72,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.