Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerkerhose 2122 CYD weiß Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerkerhose 2122 CYD weiß Gr. 48
Handwerkerhose 2122 CYD weiß Gr. 48
Handwerkerhose 2122 CYD weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans110313-900-C48
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     110313-900-C48
EAN/GTIN:
     7322302445895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 2 lose hängende CORDURA®-verstärkte Taschen, eine mit 2 Taschen, davon eine mit Reißverschluss, eine mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe
  • 2 Vordertaschen
  • 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen, eine davon mit Patte und Klettverschluss
  • D-Ring an Gürtelschlaufe
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifthalter, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • Multifunktionsbeintasche mit Handytasche, Ausweistasche, Reißverschlusstasche und großer Tasche mit Druckknopfverschluss
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
  • Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche
  • CORDURA®-verstärktes Beinende, verstellbar mit Druckknopfverschluss
  • reflektierende Paspel an den Beinenden
  • Taschen an den beanspruchten Stellen mit Metallnieten verstärkt
  • Kontrastnähte
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
330 g/m²
Größe:
48
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,83*
€ 133,0777
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,83*
€ 127,1277
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,08*
€ 123,8552
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,35*
€ 120,6065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,05*
€ 113,1095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,93*
€ 110,5867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,28*
€ 93,1532
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
110313-900-C44
ab € 78,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.