| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans110313-540-C54 Herst.-Nr.: 110313-540-C54 EAN/GTIN: 7322302445680 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2 lose hängende CORDURA®-verstärkte Taschen, eine mit 2 Taschen, davon eine mit Reißverschluss, eine mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe
- 2 Vordertaschen
- 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen, eine davon mit Patte und Klettverschluss
- D-Ring an Gürtelschlaufe
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifthalter, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- Multifunktionsbeintasche mit Handytasche, Ausweistasche, Reißverschlusstasche und großer Tasche mit Druckknopfverschluss
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
- Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche
- CORDURA®-verstärktes Beinende, verstellbar mit Druckknopfverschluss
- reflektierende Paspel an den Beinenden
- Taschen an den beanspruchten Stellen mit Metallnieten verstärkt
- Kontrastnähte
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 330 g/m² | Größe: | 54 | Material: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,14* | € 95,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 75,20* | € 95,76* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 86,65* | € 122,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|