| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans110169-940-S Herst.-Nr.: 110169-940-S EAN/GTIN: 7322302305694 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - durchgehender Reißverschluss vorne
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen
- Saum und Bündchen aus Rippstrick
- Flatlock-Nähte
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 310 g/m² | Größe: | S | Material: | 66% Baumwolle, 34% Polyester | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,28* | € 53,32* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,32* | € 53,34* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 46,39* | € 67,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|