| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001130920 Herst.-Nr.: 110169-940-S EAN/GTIN: 7322302305694 |
| |
|
| | |
| Acode 110169-940-S Herren Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1747 Sweatshirts
DoubleFace Optik. Rote Details an Kragen und rote Reißverschluss-Zugbänder. Brusttasche mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen. Rippbündchen (mit Elasthan) an den Armabschlüssen und am Bund.
Farbe: Schwarz
Material: 66% Baumwolle, 34% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 110169-940-S | Werksnummer: | 110169-940-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz | Groesse: | S | Produktart: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,22* | € 53,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 40,47* | € 53,49* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 46,25* | € 67,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|