| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans109425-540-2XL Herst.-Nr.: 109425-540-2XL EAN/GTIN: 7322302455320 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - über die Schulter führende Reflexstreifen
- verdeckte Druckknopfleiste
- Armabschlüsse mit verdeckten Druckknöpfen
- verlängerte Rückenpartie
- 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen - eine mit Stiftschlaufen
- metallfreies Kleidungsstück
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 9,9 cal/cm² HAF: 78,0% (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB[6]
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 54% Modacryl, 44% Baumwolle, 2% Karbon | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,EN 11611,EN 1149-5 | Typ: | Flammschutz-Hemd |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti Flamme-Hemd, Flammenschutzhemd, Flammschutzhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd blau xxl, herren hemd, herren-hemd mittelblau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,78* | € 136,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 108,17* | € 136,89* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,34* | € 167,76* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 124,10* | € 170,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|