| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100812-576-C52 Herst.-Nr.: 100812-576-C52 EAN/GTIN: 5700290976836 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zweifarbig
- 3-Nadel-Kappnähte
- Kontrastnähte
- diagonaler Schnitt
- elastische Träger
- verstellbare Bundweite
- seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose
- diagonal geschnittene Kniepartie
- Reflex-Applikationen an Beinvorder- und Rückseite
- in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
- Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss
- geräumige Beintasche mit Patte
- Handytasche mit Klettverschluss
- Stifttasche
- Zollstocktasche gefaltet und CORDURA®-verstärkt
- 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte
- Hammerschlaufe
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 127440)
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Verstärkung: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 100% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,43* | € 93,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,88* | € 94,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,60* | € 97,61* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,99* | € 117,07* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 85,83* | € 119,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|