| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100807-996-2XL Herst.-Nr.: 100807-996-2XL EAN/GTIN: 5700290981366 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Luxe-Qualität
- zweifarbig
- 3-Nadel-Kappnähte
- Kontrastnähte
- diagonal geschnittene Frontpartie
- diagonal geschnittene Kniepartie
- Reflex-Applikationen an Beinvorder- und -rückseite
- in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
- verstellbare Ärmelbundweiten
- Durchgrifföffnung zur Innenhose (in beiden Seitentaschen)
- 2-Wege-Reißverschluss
- Beintasche mit Patte
- Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche
- 2 Brusttaschen mit Innenfach
- 2 Seitentaschen
- Innentasche
- 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte
- CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche
- Hammerschlaufe
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 127440)
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- Öko-Tex zertifiziert
Material: - Verstärkung: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 295 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Arbeitsoverall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,42* | € 125,09* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,77* | € 125,69* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 108,84* | € 151,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|