Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Latzhose 1009 LUXE weiß/grau Gr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon Two Latzhose 1009 LUXE weiß/grau Gr. 62
Icon Two Latzhose 1009 LUXE weiß/grau Gr. 62
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100806-965-C62
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100806-965-C62
EAN/GTIN:
     5700290975808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose kansas
arbeitslatzhose

Produktbeschreibung:

  • Luxe-Qualität
  • zweifarbig
  • 3-Nadel-Kappnähte
  • Kontrastnähte
  • diagonal geschnittene Rückenpartie
  • elastische Träger
  • verstellbare Bundweite
  • seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose
  • diagonal geschnittene Kniepartie
  • Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen
  • in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
  • Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss
  • Beintasche
  • Handytasche mit Klettverschluss
  • Stifttasche
  • CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche
  • 2 Seitentaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte
  • Hammerschlaufe
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 127440)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert

Material:

  • Verstärkung: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
62
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,30*
€ 96,76*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,63*
€ 110,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,03*
€ 130,9357
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,74*
€ 124,6406
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,05*
€ 121,4395
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,37*
€ 118,2503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,85*
€ 111,6815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,46*
€ 106,4574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,63*
€ 92,3797
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-576-C42
ab € 72,89*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-676-C42
ab € 73,21*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-781-C42
ab € 72,84*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-866-C42
ab € 72,48*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-896-C42
ab € 73,19*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-996-C42
ab € 72,72*
Ähnlich
Kwintet
100806-965-C42
ab € 75,93*
Ähnlich
Kwintet
100806-299
ab € 73,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.