Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7394 SM dunkelblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7394 SM dunkelblau Gr. M
Sweatshirt 7394 SM dunkelblau Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100782-540-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100782-540-M
EAN/GTIN:
     5700290612383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Farbecht
  • Rundhalsausschnitt
  • Brusttasche
  • aufgeraute Innenseite
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
M
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,79*
€ 30,69*
8 Tage
374
€ 5,99*
ab € 22,95*
€ 30,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 23,99*
€ 32,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 28,77*
€ 38,58*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,63*
€ 39,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,7789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,8273
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,74*
€ 42,5306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,8174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100782-540-XS
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.