Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7394 SM, dunkelblau, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5544855
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100782-540-M
EAN/GTIN:
     5700290612383
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Farbecht, verstärkte Schulterpartie, Rundhalsausschnitt, Brusttasche, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
M
Farbe:
dunkelblau
Flächengewicht:
300 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, freizeitpullover marine m, herren pullover, herrenpullover blau, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
365
€ 5,99*
ab € 22,85*
€ 30,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,77*
€ 30,55*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,05*
€ 32,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 28,80*
€ 38,50*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,42*
€ 39,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100782-540-XS
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.