Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Langarm 7393 PM königsblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt Langarm 7393 PM königsblau Gr. L
Poloshirt Langarm 7393 PM königsblau Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100781-530-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100781-530-L
EAN/GTIN:
     5700290611744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo

Produktbeschreibung:

  • Farbecht
  • 3er-Knopfleiste
  • Brusttasche
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
L
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,61*
€ 25,44*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,10*
€ 27,42*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,537
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,539
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100781-530-XS
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.