Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Langarm 7393 PM, königsblau, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5544808
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100781-530-L
EAN/GTIN:
     5700290611744
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Poloshirt mit langen Ärmeln und Brusttasche. Für ein einfaches Mix & Match sind die Farben passend zur Kansas Industrie-Kollektion. Geeignet für Industriewäsche. Farbecht / 3er-Knopfleiste / Brusttasche / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
L
Farbe:
königsblau
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
240 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herren-poloshirt kansas, herren poloshirt, herren-poloshirt blau, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,57*
€ 25,62*
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,18*
€ 27,75*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100781-530-XS
ab € 18,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.