Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Kittel 3001 P154 dunkelgrau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon One Kittel 3001 P154 dunkelgrau Gr. S
Icon One Kittel 3001 P154 dunkelgrau Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100761-941-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100761-941-S
EAN/GTIN:
     7322302597785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel grau gr. s

Produktbeschreibung:

  • ¾-Länge mit Druckknöpfen
  • 2 Brusttaschen
  • 2 Seitentaschen
  • Innentasche
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
S
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsmantel
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, arbeitskittel grau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,62*
€ 68,94*
8 Tage
31
€ 5,99*
ab € 53,01*
€ 69,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 71,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,35*
€ 85,93*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,08*
€ 87,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,50*
€ 104,125
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,8414
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,92*
€ 96,2948
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,79*
€ 93,7601
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,03*
€ 88,0957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,4301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,08*
€ 72,6852
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.