Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Kittel 3001 P154 dunkelgrau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon One Kittel 3001 P154 dunkelgrau Gr. XXXL
Icon One Kittel 3001 P154 dunkelgrau Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100761-941-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100761-941-3XL
EAN/GTIN:
     7322302597839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel grau

Produktbeschreibung:

  • ¾-Länge mit Druckknöpfen
  • 2 Brusttaschen
  • 2 Seitentaschen
  • Innentasche
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
3XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsmantel
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, kansas arbeitskittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,70*
€ 71,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,02*
€ 71,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 85,96*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,93*
€ 87,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,50*
€ 104,125
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,38*
€ 99,2222
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,24*
€ 96,6756
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,09*
€ 94,1171
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,1433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,21*
€ 87,1199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,93*
€ 72,5067
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100761-941-S
ab € 52,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.