| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100761-900-S Herst.-Nr.: 100761-900-S EAN/GTIN: 5700147287887 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ¾-Länge mit Druckknöpfen
- 2 Brusttaschen
- 2 Seitentaschen
- Innentasche
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 220 g/m² | Größe: | S | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Arbeitsmantel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,54* | € 86,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,31* | € 86,46* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 61,25* | € 88,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|