Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Hemd Langarm 7386 BKS weiß Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwoll-Hemd Langarm 7386 BKS weiß Gr. XXXXL
Baumwoll-Hemd Langarm 7386 BKS weiß Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100732-900-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100732-900-4XL
EAN/GTIN:
     7322302584822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • vorbehandelt gegen Einlaufen
  • verstärkte Nähte
  • doppelte Passe
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Stifttasche
  • Handytasche
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
209 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitshemd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,52*
€ 39,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,71*
€ 39,90*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,99*
€ 50,42*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 59,9998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,2033
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,84*
€ 55,7396
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,61*
€ 54,2759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,2775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,1827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100732-900-S
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.