Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum Lange Unterhose 2R014 XA80 grau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum Lange Unterhose 2R014 XA80 grau Gr. XL
Reinraum Lange Unterhose 2R014 XA80 grau Gr. XL
Reinraum Lange Unterhose 2R014 XA80 grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100638-930-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100638-930-XL
EAN/GTIN:
     7322302052093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
unterhose xl

Produktbeschreibung:

  • schweißtransportierend
  • Rippbund mit Kordelzug
  • elastische Bündchen an Beinabschlüssen
  • Innentasche für Schlüssel
  • autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
99 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Reinraum-Unterwäsche
Weitere Suchbegriffe: unterhose, kansas unterhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,9605
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,402
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,37*
€ 64,7003
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,94*
€ 62,9986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,6551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,7868
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,9812
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100638-930-XS
ab € 39,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.