|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100632-410-L Herst.-Nr.: 100632-410-L EAN/GTIN: 7392025888385 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - verdeckter Reißverschluss
- Rundhalsausschnitt mit Druckknopf
- elastische Ärmelbündchen
- Raglan-Ärmel
- undurchlässige Tunnelnaht
- autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
- Material geprüft nach EN 1149-3
- geeignet für Reinräume der ISO Klasse 7
- ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | lila | Fasergewicht: | 125 g/m² | Größe: | L |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 63,32* | € 80,27* |  |  |  | Lager 415 | 10 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 57,40* | € 80,60* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|