Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat Socken 980 SFA dunkelblau Gr. 43-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat Socken 980 SFA dunkelblau Gr. 43-45
Flamestat Socken 980 SFA dunkelblau Gr. 43-45
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100580-540-43-45
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100580-540-43-45
EAN/GTIN:
     7322302114814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken

Produktbeschreibung:

  • Rippstrick am Bein
  • Frotteesohle
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 3 und EN 1149-5

Material:

  • 6% Elasthan, 7% antistatische Faser
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
43-45
Material:
40% Modacryl,27% Baumwolle,20% Polyamid
Norm EN:
EN 14116,EN 1149-5
Typ:
Socken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,49*
€ 24,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,36*
€ 24,28*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,77*
€ 29,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,7365
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,0356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,2026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100580-540
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.