Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat Socken 980 SFA dunkelblau Gr. 40-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat Socken 980 SFA dunkelblau Gr. 40-42
Flamestat Socken 980 SFA dunkelblau Gr. 40-42
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100580-540-40-42
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100580-540-40-42
EAN/GTIN:
     7322302114821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken

Produktbeschreibung:

  • Rippstrick am Bein
  • Frotteesohle
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 3 und EN 1149-5

Material:

  • 6% Elasthan, 7% antistatische Faser
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
40-42
Material:
40% Modacryl,27% Baumwolle,20% Polyamid
Norm EN:
EN 14116,EN 1149-5
Typ:
Socken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,54*
€ 24,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,36*
€ 24,37*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,68*
€ 29,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100580-540
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.