| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100580-540-37-39 Herst.-Nr.: 100580-540-37-39 EAN/GTIN: 7322302114838 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Rippstrick am Bein
- Frotteesohle
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 3 und EN 1149-5
Material: - 6% Elasthan, 7% antistatische Faser
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 37-39 | Material: | 40% Modacryl,27% Baumwolle,20% Polyamid | Norm EN: | EN 14116,EN 1149-5 | Typ: | Socken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,48* | € 24,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,45* | € 24,39* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,74* | € 29,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|