| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100548-210-C52 Herst.-Nr.: 100548-210-C52 EAN/GTIN: 7322301403391 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mechanisches Stretch-Gewebe
- verstellbare Träger mit elastischem Teil
- Zweiwege-Reißverschluss
- 2 lose hängende Brusttaschen mit Druckknopfverschluss, eine mit D-Ring, die andere mit Stifttaschen, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- 2 CORDURA®-verstärkte, aufsteckbare, lose hängende Taschen, eine mit Extratasche, die andere mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen
- 2 Vordertaschen
- 2 CORDURA®-verstärkte, gepolsterte Gesäßtaschen
- 2 Hammerschlaufen, eine verstellbare
- Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss, Handytasche und verdecktem Ausweishalter
- vorgeformte Knie
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
- Höhenverstellung für Kniepolster in der Knietasche
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Verstärkung: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Farbe: | khaki | Fasergewicht: | 290 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,52* | € 100,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,38* | € 101,00* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 91,10* | € 127,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|