Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Mantel Damen 163 P92 weiß Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwoll-Mantel Damen 163 P92 weiß Gr. M
Baumwoll-Mantel Damen 163 P92 weiß Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100465-900-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100465-900-M
EAN/GTIN:
     7392025764085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel

Produktbeschreibung:

  • Druckknöpfe
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Brusttaschen
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Seitenschlitze
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitsmantel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,15*
€ 59,66*
7 Tage
36
€ 5,99*
ab € 45,35*
€ 59,94*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,39*
€ 75,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,1187
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,64*
€ 86,4416
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,77*
€ 84,2163
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,92*
€ 82,0148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,57*
€ 75,6483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,4821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,4365
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,39*
€ 62,3441
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100465-900-XS
ab € 45,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.