Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servicehose 233 LUXE schwarz Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servicehose 233 LUXE schwarz Gr. 46
Servicehose 233 LUXE schwarz Gr. 46
Servicehose 233 LUXE schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100458-940-C46
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100458-940-C46
EAN/GTIN:
     7392025923512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Luxe-Qualität
  • strapazierfähig
  • 2 Vordertaschen
  • D-Ring
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte, Klettverschluss und Druckknopf
  • 2 große Beintaschen mit Patte, Klettverschluss und Druckknopf - eine mit Handytache und Zollstocktasche, die andere mit Stifttaschen und Ausweishalter
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
46
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Bundhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,50*
€ 72,98*
8 Tage
147
€ 5,99*
ab € 56,44*
€ 73,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,57*
€ 75,93*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,16*
€ 91,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,54*
€ 108,9326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,97*
€ 104,6843
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,72*
€ 102,0068
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,45*
€ 99,3055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,6768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,0941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,5404
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100458-940-C42
ab € 56,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.