Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Light Overall 880 P154, mit Knietaschen, schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon Light Overall 880 P154, mit Knietaschen, schwarz Gr. XXL
Icon Light Overall 880 P154, mit Knietaschen, schwarz Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100438-940-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100438-940-2XL
EAN/GTIN:
     7322301846297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • verdeckter Reißverschluss
  • verstellbare Armabschlüsse
  • verstellbare Bundweite
  • 2 Brusttaschen mit Patte – eine mit Stifttasche
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte
  • Beintasche mit auf der Seitennaht aufgesetzter Zollstocktasche und 3 extra Taschen
  • Beintasche mit Handytasche (außen) mit Patte und Klettverschluss
  • Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster
  • Dreifachnähte
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
245 g/m²
Größe:
2XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsoverall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,05*
€ 90,70*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,62*
€ 91,15*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,15*
€ 108,4685
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,07*
€ 103,6133
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,84*
€ 100,9596
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,61*
€ 98,3059
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,3797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,41*
€ 89,7379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,62*
€ 75,7078
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100438-940-XS
ab € 63,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.