| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100438-540-M Herst.-Nr.: 100438-540-M EAN/GTIN: 7322302583146 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verdeckter Reißverschluss
- verstellbare Armabschlüsse
- verstellbare Bundweite
- 2 Brusttaschen mit Patte – eine mit Stifttasche
- 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte
- Beintasche mit auf der Seitennaht aufgesetzter Zollstocktasche und 3 extra Taschen
- Beintasche mit Handytasche (außen) mit Patte und Klettverschluss
- Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster
- Dreifachnähte
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 245 g/m² | Größe: | M | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Arbeitsoverall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,08* | € 90,87* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,64* | € 91,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|