| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100436-940-C50 Herst.-Nr.: 100436-940-C50 EAN/GTIN: 7322301518088 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Dreifachnähte
- verstellbare Bundweite
- 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte
- 2 Brusttaschen – eine mit Patte
- Beintasche mit Zollstocktasche (auf der Seitennaht aufgesetzt) und mit 3 extra Taschen
- Beintasche mit Patte und Handytasche (außen) mit Patte
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 245 g/m² | Größe: | 50 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,66* | € 55,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,78* | € 55,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,80* | € 56,57* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,69* | € 67,06* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 47,32* | € 68,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|