Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Light Latzhose 81 P154 dunkelblau Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon Light Latzhose 81 P154 dunkelblau Gr. 52
Icon Light Latzhose 81 P154 dunkelblau Gr. 52
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100436-540-C52
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100436-540-C52
EAN/GTIN:
     7322302585775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose kornblau gr.52
arbeitslatzhosen blau

Produktbeschreibung:

  • Dreifachnähte
  • verstellbare Bundweite
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte
  • 2 Brusttaschen – eine mit Patte
  • Beintasche mit Zollstocktasche (auf der Seitennaht aufgesetzt) und mit 3 extra Taschen
  • Beintasche mit Patte und Handytasche (außen) mit Patte
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
245 g/m²
Größe:
52
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,85*
€ 55,04*
7 Tage
11
€ 5,99*
ab € 41,77*
€ 55,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 42,90*
€ 56,39*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,42*
€ 68,51*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,51*
€ 81,5269
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,88*
€ 77,2072
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,21*
€ 75,2199
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,56*
€ 73,2564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,5797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,8776
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,0458
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,4298
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100436-540-C44
ab € 41,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.