Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Overall 881 FAS blau Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwoll-Overall 881 FAS blau Gr. XXL
Baumwoll-Overall 881 FAS blau Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100320-541-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100320-541-2XL
EAN/GTIN:
     7322301688644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • FAS® Twill
  • verdeckte Knopfleiste
  • 2 Brusttaschen mit Patte – eine mit Stifttasche
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte
  • seitliche Öffnungen
  • auf die Seitennaht aufgesetzte Beintasche mit Zollstocktasche (innen) und 3 extra Taschen
  • Beintasche mit Patte
  • Handytasche mit Patte
  • Knietaschen
  • verstellbare Bundweite
  • verstellbare Armabschlüsse
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
375 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Arbeitsoverall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,79*
€ 145,14*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 103,55*
€ 145,87*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,87*
€ 173,5853
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,75*
€ 165,1125
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,18*
€ 160,8642
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,62*
€ 156,6278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,88*
€ 147,4172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,5648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,55*
€ 123,2245
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100320-541-XS
ab € 103,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.