Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerkerhose Damen 253K FAS schwarz Gr. 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerkerhose Damen 253K FAS schwarz Gr. 38
Handwerkerhose Damen 253K FAS schwarz Gr. 38
Handwerkerhose Damen 253K FAS schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100281-940-38
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100281-940-38
EAN/GTIN:
     7322301591043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
  • 2 große Vorder- und Gesäßtaschen
  • verdeckte Ausweistasche
  • Zollstocktasche
  • Stifttasche
  • Handytasche
  • Werkzeugtasche
  • Beintasche mit Patte
  • 2 Hammerschlaufen - eine verstellbar
  • Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
375 g/m²
Größe:
38
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Damen Hose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,01*
€ 85,13*
8 Tage
18
€ 5,99*
ab € 65,81*
€ 85,55*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,22*
€ 105,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,19*
€ 125,1761
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,15*
€ 119,1785
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,59*
€ 116,1321
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,01*
€ 113,0619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,02*
€ 107,1238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,53*
€ 104,1607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,22*
€ 88,3218
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100281-940
ab € 65,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.