Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ hellgrau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ hellgrau Gr. XL
Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ hellgrau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100245-910-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100245-910-XL
EAN/GTIN:
     7322302040366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirt dunkelgrau

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Seitennähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
XL
Material:
85% Baumwolle, 15% Viskose
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts rundhals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,495
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,40*
€ 11,186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100245-910-S
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.