Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ hellgrau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ hellgrau Gr. S
Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ hellgrau Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100245-910-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100245-910-S
EAN/GTIN:
     7322302040359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt gr. s

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Seitennähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
S
Material:
85% Baumwolle, 15% Viskose
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirt dunkelgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.