Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJ königsblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJ königsblau Gr. L
Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJ königsblau Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100242-530-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100242-530-L
EAN/GTIN:
     7322301774132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Produktbeschreibung:

  • Rundstrick-Konstruktion, keine Seitennähte
  • Rippstrick am Kragen
  • farblich passende Nähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 14,83*
8 Tage
49
€ 5,99*
ab € 10,28*
€ 14,90*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,84*
€ 18,42*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,825
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,60*
€ 19,754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100242-530-S
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.