| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001130700 Herst.-Nr.: 100242-530-S EAN/GTIN: 7322301774156 |
| |
|
| | |
| Acode 100242-530-S Herren T-Shirt, Langarm CODE 1914 T-Shirts
Single Jersey, vorgekrumpft, ringgesponnen. Rundstrick-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt. Rippbündchen mit Elasthan. OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Königsblau
Material: 100% Baumwolle (Grau Melange: 85% Baumwolle, 15% Viskose) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100242-530-S | Werksnummer: | 100242-530-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Königsblau | Groesse: | S | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,16* | € 14,79* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,25* | € 14,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 11,83* | € 18,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|