Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Poloshirt Damen 1723 PIQ rot Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Poloshirt Damen 1723 PIQ rot Gr. M
Acode Poloshirt Damen 1723 PIQ rot Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100221-331-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100221-331-M
EAN/GTIN:
     7322302040878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Produktbeschreibung:

  • Flachstrickkragen und -bündchen
  • Frontblende mit Knopfverschluss
  • Seitenschlitze
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 19,13*
8 Tage
100
€ 5,99*
ab € 13,71*
€ 19,22*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,82*
€ 24,27*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,8813
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,489
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,205
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100221-331-S
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.