Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 100221-331-M Damen Poloshirt CODE 1723 Poloshirts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 100221-331-M Damen Poloshirt CODE 1723 Poloshirts
Acode 100221-331-M Damen Poloshirt CODE 1723 Poloshirts
Acode 100221-331-M Damen Poloshirt CODE 1723 Poloshirts
Artikel-Nr.:
     1955-2001130200
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100221-331-M
EAN/GTIN:
     7322302040878
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Acode 100221-331-M Damen Poloshirt CODE 1723 Poloshirts

Piqué. Baumwollanteil gekämmt, vorgekrumpft, ringgesponnen. Tailliert. Mit 4er-Knopfleiste. Kragen und Armabschlüsse aus Rippstrick. Seitenschlitze. OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Rot

Material:
100% Baumwolle (Hellgrau Melange: 90% Baumwolle, 10% Viskose)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100221-331-M
Werksnummer:
100221-331-M
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 13,52*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,00*
€ 13,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.