| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100128-930-C48 Herst.-Nr.: 100128-930-C48 EAN/GTIN: 7322301768704 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aufgeraute Innenseite
- 2 Vordertaschen
- 2 extra geräumige Gesäßtaschen
- 2 Beintaschen - eine mit Klettverschluss und Dehnungsfalte, die andere mit Handytasche (mit Patte), Stifttasche und 2 extra Taschen
- D-Ring
- breite Gürtelschlaufen
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 295 g/m² | Größe: | 48 | Material: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Typ: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,88* | € 49,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,30* | € 49,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,92* | € 51,88* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,75* | € 62,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|